画像準備中

盤用 サーキットブレーカ BBWA-225型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61363927 品番 BBWA2175
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
型式BBWA-225 質量(kg)1.4 種類サーキットブレーカ フレーム225AF 定格電流(A)175 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 引外し方式熱動・電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30〜60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
※3Pタイプの取付は、2点で対角となるように固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする