画像準備中

ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型式EF-R型(防雨形)F 注文コード61364329 品番BEF33034R5KN
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は型式など2種類から選べます 他の種類を見る

ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。
イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。

仕様単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式EF-R型(防雨形)F 種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付) 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど 接続可能電線(mm2)22(最大) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子 極数・素子数3P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V専用 入数1台 コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161) 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm) 収納機器主幹ブレーカ、分岐完全ブレーカ(4個)、15A抜け止め接地コンセント(4個)、アース端子 漏電感度電流(mA)30
注意
※組み換えの対応はいたしません。
※ブレーカ専用端子カバー付
※コンセント部は防雨構造になっておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする