LEKT815133D-LD2 TENQOO直付110形反射笠 東芝ライテック 61366069 LEKT815133D-LD2 TENQOO直付110形反射笠 東芝ライテック 61366069

TENQOO直付110形反射笠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)83.0(200V)、83.0(242V) 光源色昼光色 注文コード61366069 品番LEKT815133D-LD2
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は消費電力・光源色など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)4 区分直付 消費電力(W)83.0(200V)、83.0(242V) 定格電圧(V)200〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-81501-LD2×1、link2:LEEM-81343D-01×1 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)153(200V)、153(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)424(200V)、358(242V) 光束(Lm)12700 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする