Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50CP型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
20
注文コード
61366614
品番
BBWA2201CRN
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
型式
BBWA-50CP
種類
サーキットブレーカ(プラグインタイプ)
フレーム
50AF
定格電流(A)
20
極数・素子数
2P2E
入数
1台
分岐内容
RN