画像準備中

盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50CP型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)20 注文コード61366630 品番BBWA2201CRT
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は定格電流・極数・素子数など20種類から選べます 他の種類を見る
型式BBWA-50CP 種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ) フレーム50AF 定格電流(A)20 極数・素子数2P2E 入数1台 分岐内容RT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする