画像準備中

盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-100C型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61367558 品番 BBWA2502CC
参考基準価格(税別)¥22,940 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様小形端子カバー付 型式BBWA-100C 質量(kg)0.5 種類サーキットブレーカ フレーム100AF 定格電流(A)50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6) 極数・素子数2P2E 入数1台 引外し方式電磁式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする