LEKT223164PWW-LS9 TENQOO直付20形W230P付 東芝ライテック 61367593 LEKT223164PWW-LS9 TENQOO直付20形W230P付 東芝ライテック 61367593

TENQOO直付20形W230P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61367593 品番 LEKT223164PWW-LS9
参考基準価格(税別)¥23,950 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:230 質量(kg)1.3 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V) 入力電流(mA)121(100V)、63(200V)、54(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)122.6(100V)、122.6(200V)、122.6(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-22304P-LS9×1、link2:LEEM-20163WW-01×1 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)3500 光源色温白色 光束(Lm)1460 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする