画像準備中

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)30 種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) 注文コード61368477 品番BCD330R271N
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は定格電流・種類など5種類から選べます 他の種類を見る

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。

仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式NCD-30R(防雨形) 種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム30AF 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110 設置場所屋外用(防雨形・IP43) 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可です。
※ブレーカ端子カバー付。
※CVT電線は使用できません。
※コンセント部は防雨構造にはなっておりません。
※アースは、コンセントのアースに直接接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする