Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
30
種類
ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)
注文コード
61368495
品番
BED3303R271N
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様
三相専用、単体露出工事用
材質
プラスチックケース
型式
ED-30R(防雨形)
種類
ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)
フレーム
30AF
定格電流(A)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
305×179×110
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 2.5kA
入数
1台
特性
市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可です。
※ブレーカ端子カバー付。
※CVT電線は使用できません。
※コンセント部は防雨構造にはなっておりません。
※アースは、コンセントのアースに直接接続してください。