※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポキシシールド アンチスキッド コンクリート用滑り止め

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61368818 品番29049015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コンクリートフロア、ガレージ用塗料「エポキシシールド コンクリートフロアコーティング」(別売)の滑り止め添加剤です。
エポキシシールドを使うとき、スロープや階段など、滑り止めが必要な場所のコーティングをしたいときに、エポキシ樹脂塗料、油性塗料等に混ぜて塗布することでコンクリート、木材、金属等の表面に「滑り止め塗膜」を形成し滑り止めになります。
特別に滑り止めの性能を上げたい場合は、さらに1〜2袋を追加して使用してください。
この製品は塗膜の色、性能や物性を変えることはありません。

用途コンクリートの滑り止めに/エポキシシールド専用品 仕様ブランド:ラストオリウム 内容量(g)96 主成分酸化アルミニウム 危険物の類別非危険物
注意
※本製品は、下記製品(別売)と併用してお使いください。
※「エポキシシールド コンクリートフロアコーティング グレー/ベージュ」
※ご注意:上記製品1キットにつき、アンチスキッドは2袋が最低使用量となります。
※塗料4Lに対して本製品2袋分(192g)使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする