画像準備中

紙パック式クリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5台) 注文コード61368827 品番VC-PM7A(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

持ち運びやすい軽量コンパクトボディ
軽くて移動もスムーズ
お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!
ホースと密着してゴミが漏れにくい「シール弁付紙パック」

付属品すき間ノズル、シール弁付紙パック1枚 仕様使いやすさ:らくわざグリップ、スイング連動 (H)ストームグレー タイプ紙パック式クリーナー、【ヘッド】フローリングターボヘッド、床ピタ設計、水洗い可(全体) コード長さ(m)5 消費電力870W〜約250W 本体質量(kg)2.3、(標準質量)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×323×194 吸込仕事率(W)350〜約80 機能集じん:紙パック(シール弁付紙パック) 運転音65dB〜約61dB 集じん量(L)1.2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする