サンプル画像
FireZERO
FireZEROの その他防災用品
チューブ式消防用品
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61368940
品番
FireZERO-t30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
自動的に初期消火可能
用途
筐体用消火
容量
保護容量:0.03(m
2
)
質量(g)
70
直径×長さL(Φmm×mm)
16×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.96MB)
注意
※A、B、C級火災のみ効果