サンプル画像
AEGIS PAD L
AEGIS PAD Lの その他防災用品
パッド式消防用品
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61369010
品番
PAD L 200×100×3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
自動的に初期消火可能
用途
筐体用消火
仕様
【保護体積】100L、盤サイズ参考例:600×500×200mm
寸法(mm)
200×100×3.5
保管温度(℃)
-30〜65
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
約130〜150
関連資料:
(0.96MB)
注意
※A、B、C級火災のみ効果