※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本高さ(mm)【頭下面オフセット】-シートサイズG注文コード61369159品番GYQR2525M00-G08
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。
高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。
びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。
GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。