※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOMX115506-UM MC1020 MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル 61371925 SOMX115506-UM MC1020 MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル 61371925 SOMX115506-UM MC1020 MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル 61371925 SOMX115506-UM MC1020 MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル 61371925

MVX ドリル用インサート SOMX-UM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種MC1020 コーナーR(mm)0.6 注文コード61371925 品番SOMX115506-UM MC1020
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材種・コーナーRなど15種類から選べます 他の種類を見る

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。
外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。
外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。
また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。
UMブレーカ(汎用・中〜高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけ
汎用
適合ドリル径(mm)33.5〜39 ブレーカUM コーナーR(mm)0.6 穴径d1(Φmm)【インサート取付】4.7 材種MC1020 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)5.5 逃げ角(°)【主切れ刃】11 内接円IC(mm)11.6
注意
※外刃にVP15TFを使用する際は、切削速度vcを70%程度に下げてください。
※MC1020、MC5020は外刃専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする