幅(mm)器具:185
質量(kg)5.5
消費電力(W)56.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)
定格電圧(V)100〜242
相関色温度(K)4000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)161.6(100V)、164.8(200V)、164.8(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)565(100V)、287(200V)、243(242V)
埋め込み寸法(mm)W:190
光色白色
調光方式調光不可
定格光束(Lm)9100