LEKR419404HJ1N-LS9 TENQOO埋込40形W190連結 東芝ライテック 61378093 LEKR419404HJ1N-LS9 TENQOO埋込40形W190連結 東芝ライテック 61378093

TENQOO埋込40形W190連結

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 注文コード61378093 品番LEKR419404HJ1N-LS9
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色など9種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:214 埋め込み寸法(mm)W:190 質量(kg)2.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V) 入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)183.5(100V)、186.2(200V)、186.2(242V) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEER-41901J1-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×1 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)3800 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする