商品レビューを投稿する内容量1個光源色温白色注文コード61379073品番LEKR422404HWW-LD9
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は消費電力・光源色・光束など18種類から選べます 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:244質量(kg)2.7区分埋込消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEER-42202-LD9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×1保護等級IP20色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)164.2(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)光束(Lm)3400埋め込み寸法(mm)W:220調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%