LEKD2023415L-LS9 ユニット交換形DLウォールW 東芝ライテック 61382476 LEKD2023415L-LS9 ユニット交換形DLウォールW 東芝ライテック 61382476

ユニット交換形DLウォールW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)Φ150 光源色電球色 注文コード61382476 品番LEKD2023415L-LS9
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は埋め込み寸法・光源色など164種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板、 枠: 鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)165 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、 枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.5(100V) 120.1(200V) 118.3(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)139(100V) 70(200V) 59(242V) 光束(Lm)1610 埋め込み寸法(mm)Φ150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ中角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする