材質本体:アルミダイカスト、 枠: 鋼板
幅(mm)145
質量(kg)0.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠: バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
色温度(K)4000
遮光度30°
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.2(100V) 97.5(200V) 93.9(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V)
光束(Lm)780
埋め込み寸法(mm)Φ125
配光角度(°)50
演色指数(Ra)83
調光の可否否
配光タイプ中角タイプ