O52ABL 両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) OTC 61385785

O52ABL 両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) OTC 61385785
O52ABL 両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) OTC 61385785
O52ABL 両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) OTC 61385785

両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1セット(10枚)注文コード61385785品番O52ABL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています

仕様二ツ折材質PVCブルー寸法245×370(中袋310×224)再生材使用率(%)90再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする