LEKD102014WW-LD9 ユニット交換形DL一般形 東芝ライテック 61386405 LEKD102014WW-LD9 ユニット交換形DL一般形 東芝ライテック 61386405

ユニット交換形DL一般形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)Φ125 光源色温白色 注文コード61386405 品番LEKD102014WW-LD9
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は埋め込み寸法・光源色など344種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック 幅(mm)144 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 色温度(K)3500 遮光度15° 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116(100V) 117.5(200V) 113.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V) 光束(Lm)940 埋め込み寸法(mm)Φ125 配光角度(°)65 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする