※製品代表画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径(mm)
エンドミル:1.5、許容差:±0.005
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
61388156
品番
MP3XBR0150N040T05
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径・シャンク径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。
高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
用途
鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適
材質
超極微粒子超硬
刃数
3
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
角度(°)
B2:2
ボール半径(mm)
エンドミル:1.5、許容差:±0.005
首下長(mm)
40
コーティング
MS Plusコーティング(MS+)
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下径(Φmm)
BD2:3.5
使用可能長さ(mm)
5.4
最大切込み(mm)
2.4
寸法BHTA(°)
本体テーパ半角(2):0.5
許容差(mm)
許容差:0/-0.005
注意
※切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
※機械や被削材の剛性がない場合、びびり振動・異常音が発生する場合は、回転速度・送り速度・切込み量を調整してください。