※製品代表画像

MP3XBR0100N025T10 3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 61388235 MP3XBR0100N025T10 3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 61388235 MP3XBR0100N025T10 3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 61388235

3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径(mm)エンドミル:1、許容差:±0.005 シャンク径(Φmm)6 注文コード61388235 品番MP3XBR0100N025T10
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はボール半径・シャンク径など109種類から選べます 他の種類を見る

鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。
高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。

用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適 材質超極微粒子超硬 刃数3 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2 角度(°)B2:3.8 ボール半径(mm)エンドミル:1、許容差:±0.005 首下長(mm)25 コーティングMS Plusコーティング(MS+) ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 首下径(Φmm)BD2:2.64 使用可能長さ(mm)3.6 最大切込み(mm)1.6 寸法BHTA(°)本体テーパ半角(2):1 許容差(mm)許容差:0/-0.005
注意
※切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
※機械や被削材の剛性がない場合、びびり振動・異常音が発生する場合は、回転速度・送り速度・切込み量を調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする