グリーン購入法適合
定格電圧(V)100〜242
幅(mm)170
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.1
調光方式PWM制御
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
光束(Lm)920
消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)
入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)113.5(100V) 115(200V) 110.8(242V)
保護等級IP20
配光タイプ広角
遮光度30°
配光角度(°)70
付加機能SL端子台/送り端子台付
周波数(Hz)50/60
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ
仕上枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100