※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150608PQ CA125P 旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61389635 DNMG150608PQ CA125P 旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61389635

旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)6.35 注文コード61389635 品番DNMG150608PQ CA125P
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナー半径・厚さなど6種類から選べます 他の種類を見る

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続〜強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途鋼の旋削加工(仕上げ〜中切削用・切れ味と強度を両立) 形状ひし形55° 厚さ(mm)6.35 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)15.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカPQ コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする