※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16.5
注文コード61392706
品番TNMG160404HQ CA125P
参考基準価格(税別)¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・切刃長さなど6種類から選べます
他の種類を見る
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続〜強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。