※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMR110308 CA125P 旋削用チップ TPMR (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393388 TPMR110308 CA125P 旋削用チップ TPMR (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393388

旋削用チップ TPMR (CA125P 鋼加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61393388 品番 TPMR110308 CA125P
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続〜強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途鋼の旋削加工(中切削) 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 切刃長さ(mm)11 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカ全周(無記号) コーナー半径(mm)0.8 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状なし 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)6.35

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする