曜日別特売
LEKD109903N-LS9 ユニット交換形DL軒下用 東芝ライテック 61393448

 

LEKD109903N-LS9 ユニット交換形DL軒下用 東芝ライテック 61393448
LEKD109903N-LS9 ユニット交換形DL軒下用 東芝ライテック 61393448

ユニット交換形DL軒下用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光源色昼白色注文コード61393448品番LEKD109903N-LS9
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ、カバー:アクリル、パッキン:シリコーン幅(mm)115質量(kg)0.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)9.4(100V) 9.2(200V) 9.3(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、カバー:透明、パッキン:ナチュナル保護等級IP23色温度(K)5000遮光度35°光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.8(100V) 82.6(200V) 81.7(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)95(100V) 48(200V) 40(242V)光束(Lm)760埋め込み寸法(mm)Φ100配光角度(°)75演色指数(Ra)70調光の可否配光タイプ広角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする