※製品代表画像

超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61394429 品番 HPSUS4MH060
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。
ステンレス加工独特の加工音を抑制。
新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)

用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工 材質超硬 刃数4(不等分割) 全長(mm)70 タイプミディアムタイプ(3D) 刃長(mm)22 表面処理OK-H(ハード)コート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)37/40(不等リード) 刃径公差(mm)-0.01〜-0.03 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6
注意
※ゼロカット、および仕上げ加工(ae<0.01D)の場合は、送り速度を1/3 に落としてください。
※切り込み量が上記を超えるときは、送りを20〜30%落としてください。
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする