本品はピンクです ※画像は各色のイメージです ※本品以外は別売です

HA-501P 電動歯ブラシ HA-501 THE O(ジオ) 61394596 HA-501P 電動歯ブラシ HA-501 THE O(ジオ) 61394596 HA-501P 電動歯ブラシ HA-501 THE O(ジオ) 61394596

電動歯ブラシ HA-501

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61394596 品番HA-501P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

普段使いの充実モデル、超音波電動歯ブラシ HA-501。
〇歯の奥まで届く薄型ヘッド
〇5モードの磨きコースを搭載
〇完全防水 IPX7
〇歯ブラシ3本付属
〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能

セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書 ピンク 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)1.8 本体寸法(mm)235×25×25 使用時間(分)約90 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)500 運転モード5種類 防水性IPX7 振動数(回/min-1)31000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする