道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(セット)
ハイス変形刀 さじのみ 3mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61396075
品番
70227030
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スクイ部分からの刃先を大変短くしたので入り組んだところに刃が届きます。首は長めにしてあり、奥まったところにも入り込みます。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品
刃先キャップ
長さ(mm)
約180
材質(柄部)
サクラ
刃先
ハイス鋼