※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MGP-XC4□
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61396118
品番
MGPM12-10Z-A93-XC4A
参考基準価格(税別)
¥23,160
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
オートスイッチ付き
ストローク(mm)
10
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1.0
チューブ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
M5X0.8
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20〜50μm)