材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック、反射板:鋼板
幅(mm)145
質量(kg)0.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)13.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
保護等級IP20
色温度(K)3000
遮光度30°
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3(100V) 106.7(200V) 105.1(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)139(100V) 70(200V) 38(242V)
光束(Lm)1430
埋め込み寸法(mm)Φ125
配光角度(°)55
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100
配光タイプ中角