画像準備中

D SUB コンビネーション CONN 5S+2P DA RCPT

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61399880 品番173107-0712
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様製品群:173107 シリーズ インサート アレンジメント:DA-7W2 シグナルコンタクト数:5 種別:レセプタクル パワーコンタクト数:2 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1604-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする