D SUB フード サイズDA 熱可塑性プラスチック ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61399907 品番09670150442
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 アズワン品番65-1621-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする