D-SUB コネクタ プラグ 25POS ソルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61400160 品番L717DFB25P
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:D-DF シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1649-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする