LEKD60951W-LD9 一体形DL6000軒下用 東芝ライテック 61400195 LEKD60951W-LD9 一体形DL6000軒下用 東芝ライテック 61400195

一体形DL6000軒下用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61400195 品番 LEKD60951W-LD9
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100〜242 幅(mm)Φ165 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.7 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光束(Lm)5400 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)117.9(100V) 120(200V) 120(242V) 保護等級IP23 配光タイプ広角 配光角度(°)75 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 色温度(K)4000 光源色白色 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする