画像準備中

HD-D SUB コネクタ RCPT DE 15POS TH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61400835 品番173113-0133
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする