MilliflexOasis フィルターファネルユニットヘッド Milliflex PLUS ポンプ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61401298 品番MXHEADMM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,300

MilliflexPLUS ポンプに取り付けることで、vMilliflex Oasis フィルターファネルユニットが使用できます。
全ての構成部品を含めたポンプヘッドは121 ℃で15分間または134 ℃で5分間オートクレーブ滅菌できます。
※Milliflex(R)Oasis ポンプには使用できません。

仕様ポンプヘッド:ステンレス鋼ASI 316 L、シリコンラバーガスケット サイズ:高さ53×幅 90×奥行112 mm 重量:1.4kg アズワン品番65-3733-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする