用途細胞の懸濁液を調製・定量用試薬の混合・試料の均一な倍散・その他、攪拌作業全般
消費電力(W)10
電源単相AC100V(50/60Hz)/15A
定格電流(A)0.5
本体質量(kg)3.2
チューブラック形式着脱式
電源コード(m)1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×135×150(突起物は除く)
発熱量(kcal/h)8.6
撹拌数1.5/2mL×40本(ラック:TR4002 付属)、5mL×12本(ラック:TR4005オプション)
撹拌方式偏心振動方式
プラグ形状接地2P