曜日別特売
12AW11 PHONO オーディオ コネクタ ジャック 1/4インチ パネル SWITCHCRAFT 61402016

PHONO オーディオ コネクタ ジャック 1/4インチ パネル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番65-1392-17注文コード61402016品番12AW11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様コンタクト数:2 種別:ジャック ピン 直径:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1392-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする