トミー精工
トミー精工の 研究関連用品・実験用必需品
トミー精工の 架台/スタンド/ホルダー類
トミー精工の 試験管立て/ラック
ダーラム管試験用スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61402216
品番
STD-500
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
オートクレーブに使用できるステンレス製のダーラム管試験用スタンドです。
用途
滅菌
適合機種
ES-315/LBS-325/SX-300/LSX-300/SX-500/LSX-500/BSX-500
材質
ステンレス
形状
丸型
高さ(mm)
180
穴径(Φmm)
19
外径(Φmm)
294
本数
128本
収納数
3個(SX-300/LSX-300は2個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300