PHVS2000RO 高電圧プローブ PHVS2000シリーズ PMK(IWATSU) 61402733

高電圧プローブ PHVS2000シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1式周波数帯域(MHz)DC~400仕様リードアウト検出有り注文コード61402733品番PHVS2000RO
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高電圧プローブ

用途オシロスコープ用の高電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます仕様リードアウト検出有り入力容量10~50pFケーブル長(m)2入力50MΩ//7.5pF周波数帯域(MHz)DC~400最大入力電圧4kV減衰比1000:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする