カナヤブラシ
カナヤブラシの 理美容小物
カナヤブラシの ヘアブラシ・コーム
カナヤブラシの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
かなや刷子 ヘアーブラシ 携帯用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質(毛)
猪毛と豚毛の混毛
材質(柄部)
黒檀
注文コード
61402959
品番
No310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄は全て黒檀となっております。(ブラシクリーナーは木柄。)
ナイロンのヘアーブラシと違って静電気が起きにくくツヤが出ます。
ナイロンと違い適度な硬さなので頭皮マッサージ効果も御座います。
材質(毛)
猪毛と豚毛の混毛
全長(mm)
105
材質(柄部)
黒檀
行数
3
幅(mm)
13
高さ(mm)
45
硬さ
ハードとミディアムの中間(※猪(ハード)→黒豚(ミディアム)→ゴマ豚(ソフト))
アズワン品番
64-7733-39