曜日別特売
B111.0012.01S ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ HORN 61403914

B111.0012.01S ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ HORN 61403914
B111.0012.01S ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ HORN 61403914

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1本注文コード61403914品番B111.0012.01S
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)¥51,520販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)12寸法d1(mm)8最大溝深さ(mm)2.3寸法l1(mm)62.7寸法f(mm)6.7寸法l2(mm)29最小下穴径(Φmm)11最大溝幅(mm)3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする