B114.0012.02 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ HORN 61404045

B114.0012.02 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ HORN 61404045
B114.0012.02 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ HORN 61404045

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード61404045品番B114.0012.02
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)12溝深さ(mm)6.5寸法h(mm)11寸法l1(mm)110寸法l2(mm)45寸法l4(mm)50最小下穴径(Φmm)14最大溝幅(mm)3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする