曜日別特売
RF52 28LDFE RFレンズ RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE Canon 61404168

RF52 28LDFE RFレンズ RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE Canon 61404168
RF52 28LDFE RFレンズ RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE Canon 61404168
RF52 28LDFE RFレンズ RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE Canon 61404168
RF52 28LDFE RFレンズ RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE Canon 61404168
RF52 28LDFE RFレンズ RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE Canon 61404168
RF52 28LDFE RFレンズ RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE Canon 61404168
RF52 28LDFE RFレンズ RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE Canon 61404168
RF52 28LDFE RFレンズ RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE Canon 61404168

RFレンズ RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード61404168品番RF52 28LDFE
参考基準価格(税別)¥371,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

キヤノン初のVRレンズ。EOS R5に装着することで、8K・180° 3Dの高画質なVR映像を記録可能。
対応機種:EOS R5(2021年12月発売時点で対応するカメラ)
EOS R5を2021年12月発売時点の最新のファームウエアにアップデートする必要があります。

仕様画角(水平・垂直・対角線):190°00′・190°00′・190°00′ レンズ構成:10群12枚 絞り羽根枚数:7枚 最小絞り:16 最短撮影距離:0.2m 最大撮影倍率:0.03倍 フィルター径:後部にゼラチンフィルターを装着可能 最大径×長さ:約121.1(幅)×53.5mm 質量:約350g 付属品:レンズソフトケース LS1200、レンズフード ET-160(WIII)、レンズキャップ E-185C、レンズダストキャップ RFアズワン品番65-3686-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする