※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R面タイプ温度センサ Model 123 -50〜250℃

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61404387 品番123K-Φ50-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです
Φ9〜100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます
【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等

仕様材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃):-50〜250 0〜200℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2 耐久性:1万回以上 ガードの形状(Φmm):9〜100でご指示下さい 熱電対の種類:Kタイプ コードの種類:標準コード コードの長さ(m):1 プラグ形状:標準プラグ アズワン品番65-3529-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする