エンフロンHTPFR ABシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61406076 品番 AB1HTPFR7WH4
参考基準価格(税別)¥73,320 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

高温圧縮気体、高濃度酸素や高温流体のタンクベント用疎水性メンブレンフィルターです。

仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) 最大許容差圧:40℃以下…正方向0.54 MPa、90℃以下…正方向0.34MPa、40℃以下…逆方向0.3 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226) 使用期間の目安:100℃の空気…12ヶ月、110℃の空気…6ヶ月、120℃の空気…2ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で1時間×100回、30分×150回(いずれも正方向) アズワン品番65-3367-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする